Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Q80-5L V2 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528038-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     37418018
EAN/GTIN:
     4250320249634
Suchbegriffe:
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hacker Q80-5L V2 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 215

Brushlessmotor Q80-5L V2

Der Q80-L V2 ist der leichte Großmodellantrieb im Hacker Motorensegment. Ideal für 3D- / Kunstflugmodelle mit ~2,5 -2,6m Spannweite und bis zu ~12kg (Kunstflug 15kg) Gewicht. Auch in Scalemodellen bis ~20kg oder schnellen WW2 Modellen bis 18kg macht der Motor eine gute Figur.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 7000 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 37 V · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 10 · Empfohlene Luftschraube: Xoar 24x12, SS-CFK 25x12 · Gewicht: 1335 g · Leerlaufstrom: 2.4 A · Produktabmessung, Länge: 89.6 mm · Produktabmessung, Ø: 88.5 mm · Typ: Q80-5L V2 · Wellen-Durchmesser: 10 mm · kV (U/min pro Volt): 215

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 88.5 mm x 89.6 mm
Produktabmessung, Ø:
88.5 mm
Produktabmessung, Länge:
89.6 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
215
Betriebsspannung (Elektromotoren):
37 V
Herst.-Teilenr.:
37418018
Abgabeleistung Elektromotor:
7000 W
Wellen-Durchmesser:
10 mm
Empfohlene Luftschraube:
Xoar 24x12|ツ| SS-CFK 25x12
Leerlaufstrom:
2.4 A
Typ:
Q80-5L V2
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
10
Gewicht:
1335 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 04250320249634, Hacker, 37418018, Q80-5L V2, Elektromotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 633,84*
€ 753,01*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 953,62*
€ 1.108,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,01*
€ 896,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,50*
€ 894,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,76*
€ 845,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,75*
€ 795,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.