| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1528125-BP Herst.-Nr.: 21279 EAN/GTIN: 4056929212792 |
| |
|
| | |
| GoPro Auftriebshilfe GoPro,Sony Actioncams,Actioncams
mantona Aufriebshaltegurt für GoPro gelb
Weiche, schaumgefüllte Neopren Handgelenkschlaufe mit Floaty Funktion für Actioncams, Handys und andere wasserdichte Geräte Passend für GoPro Hero6 Hero5, 4, 3, 3, GoPro Session und andere Actioncams Ideal für Sportarten wie Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen Sicherer Schutz und sehr hoher Tragekomfort, Auftriebskraft ca. 220 Gramm Die leuchtend gelbe Farbe macht es einfach, ihr Equipment im Wasser wieder zu finden
Äußerst angenehmer Tragekomfort und einfachste Handhabung Diese mantona Handgelenkschlaufe aus schaumgefülltem Neopren ist angenehmen weich gepolstert und gibt Ihrem Gerät zusätzliche Auftriebsenergie im Wasser. Per Schnellverschluß können Geräte wie Actioncams, Handys oder sehr leichte Kameras an Ihr befestigt werden. Innerhalb kürzester Zeit lässt sich diese Halterung leicht an Ihrem Handgelenk befestigen und gibt Ihnen die benötigte Bewegungsfreiheit beim Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen - oder einfach nur beim Transport Ihrer Actioncam am Strand. Der mantona Auftriebshaltegurt ist durch seine helle Farbgebung jederzeit gut sichtbar und erleichtert das Auffinden Ihres Equipments, sollte sich die Handschlaufe doch einmal von Ihrem Arm gelöst haben. Das Material hat eine "floaty" Funktion und erzeugt eine Auftriebskraft von ca. 200-220 Gramm, je nach Salzgehalt, Temperatur und Beschaffenheit des Wassers. Dies ist ausreichend, um gängige Actioncams von GoPro, Xiaomi, Olympus, Sony, SJCAM und anderen mit einem Gewicht bis max. 200 Gramm vor dem schnellen Untergang im Wasser zu bewahren. Bitte beachten Sie, dass Ihr befestigtes Gerät wasserdicht sein muss, evtl. müssen (wie bei der GoPro Hero 4, 3+, 3 usw.) zusätzliche Unterwassergehäuse oder Hüllen montiert werden.
Technische Daten: Gewicht: 8 g · Passend für (GoPro): GoPro,Sony Actioncams,Actioncams · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm
Lieferumfang: 1x Handgelenkschlaufe, Neopren, gefüttert, Signalgelb, inkl. Klick-Schnellverschluss mit Sicherungsleine
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 200 mm x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Marke: | GoPro | Passend für (GoPro): | GoPro | Sony Actioncams | Actioncams | Gewicht: | 8 g | Produkt-Art: | Auftriebshilfe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 6,69* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 6,70* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,37* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|