Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herbert Richter 9010902 Leichtmetall-Wasserwaage 600 mm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529528-BP
Herst.-Nr.:
     9010902
EAN/GTIN:
     4016515001971
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Herbert Richter 9010902 Leichtmetall-Wasserwaage 600 mm 0.5 mm/m

Leichtmetall-Wasserwaage eloxiert

Ausstattung:
Gezogenes Leichtmetallprofil
Silberfarbig eloxiert
Tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Leichtmetall · Material-Eigenschaft: eloxiert · Messbereich(e): 600 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Marke:
Herbert Richter
Material:
Leichtmetall
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
9010902
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
600 mm
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Herbert Richter, 9010902, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 13,49*
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 13,56*
4 Tage
13
€ 9,45*
ab € 9,83*
€ 14,11*
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 14,73*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.