Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9010922 Leichtmetall-Wasserwaage 1200 mm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529531-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9010922
EAN/GTIN:
     4016515002015
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
9010922 Leichtmetall-Wasserwaage 1200 mm 0.5 mm/m

Leichtmetall-Wasserwaage eloxiert

Ausstattung:
Gezogenes Leichtmetallprofil
Silberfarbig eloxiert
Tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Leichtmetall · Material-Eigenschaft: eloxiert · Messbereich(e): 1200 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Material:
Leichtmetall
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
9010922
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
1200 mm
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 04016515002046, 04016515002015, 9010922, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 15,89*
€ 22,79*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 26,22*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,83*
€ 46,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.