Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Zubehör Aufputzgehäuse Arktis Weiß 356313009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529873-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     356313009
EAN/GTIN:
     4008224515177
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kopp Zubehör Aufputzgehäuse Arktis Weiß 356313009

Aufputz-Gehäuse Arktis

Passendes Aufputzgehäuse für Feuchtraum-UP-Serie Arktis. Geeignet für Feuchträume und den geschützten Außenbereich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): AP-Gehäuse · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Arktis · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxHxT): 83 x 83x 45 mm

Hinweis:
Die abgebildete Dichtung und die Kabeltüllen liegen dem Arktis-Schalterprogrammkomponenten bei.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
AP-Gehäuse
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Aufputzgehäuse
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Arktis
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 7,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,95*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 8,77*
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,18*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.