Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 185673 C22-D-W-K10-P62 Drucktaster flach Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530906-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185673
EAN/GTIN:
     4015081811670
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
drucktaster
eaton drucktaster
Eaton 185673 C22-D-W-K10-P62 Drucktaster flach Weiß 1 St.

Drucktaster C22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 4 A · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP69K
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
C22-D-W-K10-P62
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Form (Typ):
rund
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 185673, C22-D-W-K10-P62, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,33*
€ 34,80*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,32*
€ 34,86*
€ 3,90*
ab € 27,18*
€ 35,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 36,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.