Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1534249-BP Herst.-Nr.: ZCGNB EAN/GTIN: 5410091323844 |
| |
|
| | |
| Pritt Kleberoller Compact non-permanent 8.4 mm x 10 m ZCGNB 1 St.
Kleberoller Compact non-permanent 8.4 mm x 10 m
Technische Daten: Klebeband-Abroller-Besonderheiten: korrigierbar · Produktabmessung, Breite: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Rollenbreite (max.): 8.4 mm · Rollenlänge (max.): 10 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 8.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 8.4 mm | Marke: | Pritt | Klebeband-Abroller-Besonderheiten: | korrigierbar | Typ (Hersteller-Typ): | compact glue | Rollenlänge (max.): | 10 m | Rollenbreite (max.): | 8.4 mm | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,90* | € 2,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,07* | € 3,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,07* | € 3,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,371* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|