Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1534252-BP Herst.-Nr.: ZRRNH EAN/GTIN: 5410091323950 |
| |
|
| | |
| Pritt Kleberoller refill glue non-permanent 8.4 mm x 16 m ZRRNH 1 St.
Kleberoller refill glue non-permanent 8.4 mm x 16 m
Technische Daten: Klebeband-Abroller-Besonderheiten: korrigierbar · Produktabmessung, Breite: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 16 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 16 m x 8.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 16 m | Produktabmessung, Breite: | 8.4 mm | Marke: | Pritt | Klebeband-Abroller-Besonderheiten: | korrigierbar | Typ (Hersteller-Typ): | refill glue | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,61* | € 3,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 3,80* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,72* | € 3,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,32938* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|