Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen VD1100ECO_400V Metall Kopierdrechselbank 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534555-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     VD1100ECO_400V
EAN/GTIN:
     9120058375750
Suchbegriffe:
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine
Holzmann Maschinen VD1100ECO_400V Metall Kopierdrechselbank 750 W

Kopierdrechselbank VD1100ECO_400V

Kopiervorrichtung zum Kopieren von Orginalen oder Schablonen

Ausstattung:
Einsteigermodell mit hervorragendem P/L-Verhältnis
Hohes Maß an Rundlaufgenauigkeit
Variable Geschwindigkeitsregelung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 80 kg · Leistung: 750 W · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Länge: 1480 mm · Spindel-Drehzahl (max.): 2000 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 500 U/min · Spitzen-Höhe: 175 mm · Spitzen-Weite: 1000 mm · Werkstoff: Metall

Lieferumfang:
Kopiervorrichtung
Planscheibe
Werkzeug

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Länge:
1480 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Metall
Betriebsspannung:
400 V
Spindel-Drehzahl (max.):
2000 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
500 U/min
Leistung:
750 W
Spitzen-Höhe:
175 mm
Spitzen-Weite:
1000 mm
Gewicht:
80 kg
Produkt-Art:
Kopierdrechselbank
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, VD1100ECO_400V, Drehbank, Drehbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,50*
€ 659,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,27*
€ 636,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DP65
ab € 95,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.