Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen BT75_230V BT75_230V Band- und Tellerschleifer 250 W 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534773-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     BT75_230V
EAN/GTIN:
     9120058372834
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Holzmann Maschinen BT75_230V BT75_230V Band- und Tellerschleifer 250 W 125 mm

Band - Tellerschleifer BT75_230V

Das Schleifband zeichnet sich durch seine gleichbleibende Geschwindigkeit aus und eignet sich daher bestens für Feinarbeiten.

Ausstattung:
Vielseitig einsetzbar
Alu-Druckgussgehäuse
Schwenkbarer Schleiftisch für verschiedene Schleifwinkel
Ausgestattet mit einem kräftigen Induktionsmotor
Inklusive Winkelanschlag

Technische Daten:
Band-Breite: 25 mm · Band-Länge: 760 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 7.5 kg · Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min · Leistung: 250 W · Schleifscheiben-Durchmesser: 125 mm · Weitere technische Daten: Schleifbandgeschwindigkeit: 7 · Schleifbandtisch: 128 x 128 mm · Schleiftellerdurchmesser: 125 mm · Tischgröße: 190 x 125 mm · Aufstellmaß: 350 x 380 x 300 mm

Lieferumfang:
Band - Tellerschleifer

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Band-Länge:
760 mm
Band-Breite:
25 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
250 W
Schleifscheiben-Durchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Band- und Tellerschleifer
Weitere Suchbegriffe: Tellerschleifer, Scheibenschleifmaschine, Tellerschleifmaschine, bandschleifmaschine 230v, bandschleifmaschine, bandschleifmaschine holzmann, Holzmann Maschinen, BT75_230V, Band- und Tellerschleifmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 135,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 135,88*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 229,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
STK75KSET
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.