Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 273291 F-Stecker Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 10.40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534949-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     273291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
F- Stecker EMK 17 Kabel-Durchmesser: 10.40 mm

F- Stecker EMK 17

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Dämpfung: 90 dB · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 10.40 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Dämpfung:
90 dB
Marke:
Kathrein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
10.40 mm
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, kabel f-stecker kathrein, f-stecker kabel, 2050005012681, Kathrein, 273291, EMK 17, f-stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,08*
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,09*
3 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,50*
€ 2,20*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
273167
ab € 0,37*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
273246
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.