Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HW 2 WL HW 2 WL Mikrowellenhalterung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537626-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HW 2 WL
EAN/GTIN:
     4012386133537
Suchbegriffe:
Mikrowellenhalterung
my wall mikrowellenhalterung
mikrowellenhalterung
My Wall HW 2 WL HW 2 WL Mikrowellenhalterung Weiß

myWall Mikrowellen-Halterung, ausziehbar: 385 - 570 mm, bis 35 kg, weiß

Teleskophalter
für Ofen, Grill und Mikrowelle
inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial

Ganz egal wie groß die Küche ist, sie bietet immer zu wenig Arbeitsfläche. Umso schlimmer, wenn der wertvolle Platz dann auch noch von Küchengeräten blockiert wird. Hier spielt der myWall Teleskop-Wandhalter seine Stärken aus, indem er Geräte wie Mikrowelle, Ofen und Grill zuverlässig an der Wand und Ihnen Platz auf der Arbeitsfläche frei hält.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Weitere technische Daten: Bis zu 35kg belastbar.

Lieferumfang:
Halterung,Schraubenset,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
My Wall
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Mikrowellenhalterung
Weitere Suchbegriffe: My Wall, HW 2 WL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.