| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1538189-BP Herst.-Nr.: T10162 EAN/GTIN: 4011391101623 |
| |
|
| | |
| Jokari T10162 No.16 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 16 mm
Kabelmesser No.16 Standard, 4 - 16 mm
Kabelmesser für Rundkabel von 4 bis 16 mm Ø. zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar. Automatische Einstellung auf Rund. und Längsschnitt. Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse. Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid. TÜV / GS-geprüft.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 16 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel
Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 4 bis 16 mm | Marke: | Jokari | Geeignet für: | Rundkabel | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 16 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 4 mm | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,54* | € 6,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,37* | € 9,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,94* | € 14,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,02* | € 14,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|