Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO GL324 bn Skalenlampe 3.50 V 0.70 W Sockel E10 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538294-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     GL324 bn
EAN/GTIN:
     4014470003245
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
leuchtmittel e10
BELI-BECO GL324 bn Skalenlampe 3.50 V 0.70 W Sockel E10 Klar 1 St.

Skalenlampe

Klar
3.50 V

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 0.70 W · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Länge (Anschlussdrähte): 400 mm · Nennspannung: 3.50 V · Nennstrom: 200 mA · Sockel: E10

Lieferumfang:
Fassung E10,Zwillingslitze 40 cm mit Stecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
200 mA
Marke:
BELI-BECO
Industrieware:
Nein
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
GL324 bn
Nennstrom:
200 mA
Nennspannung:
3.50 V
Länge (Anschlussdrähte):
400 mm
Leistung:
0.70 W
Sockel:
E10
Produkt-Art:
Skalenlampe
Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, GL324 bn, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,71*
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.