Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1539305-BP Herst.-Nr.: WZ0028 EAN/GTIN: 4052792035001 |
| |
|
| | |
| LogiLink PoE Finder PoE-Finder
LogiLink® PoE Finder, Power over Ethernet Statusanzeiger
Prüft Netzwerk-Datenports auf Power over Ethernet Erkennt die Art der Versorgung (A oder B, Midspan oder Endstand) Leicht und kleine kompakte Bauform Plug and Play – einfache Bedienung
Mit LogiLink’s POE–Finder schnell und einfach vor Ort alle Netzwerk-Datenports auf Power Over Ethernet Spannungsversorgung prüfen. Der neue, einfach zu bedienende Tester von LogiLink zeigt an, ob eine PoE Spannung vorhanden ist und wenn ja, auf welchen Aderpaaren (1-2/3-6 oder 4-5/7-8).
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LED · Messbuchsen: RJ45-Buchse · Optische Anzeige: Ja
Lieferumfang: 1x PoE Finder
Weitere Informationen: | | Anzeige (Messgeräte): | LED | Messbuchsen: | RJ45-Buchse | Typ (Hersteller-Typ): | PoE Finder | Optische Anzeige: | Ja | Produkt-Art: | PoE-Finder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, lan prüfgerät, 04052792035001, LogiLink, WZ0028, PoE Finder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,92* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,86* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,42* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,22* | € 5,75* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|