Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT17-04 (Dual) SOT-323-3 4 V Array - 1 Paar in Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154013-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT17-04 (Dual)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT17-04 (Dual) SOT-323-3 4 V Array - 1 Paar in Reihe

Schottky-Diode

Schottky-Diode 8 mm-Gurt.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 0.75 pF · Durchlassspannung Referenz: 1 mA · Durchlassspannung U(F): 450 mV · Durchlassstrom I(F): 130 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-323-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar in Reihe · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 4 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar in Reihe
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-323-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BAT17-04 (Dual)
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
0.75 pF
Durchlassstrom I(F):
130 mA
Durchlassspannung U(F):
450 mV
Durchlassspannung Referenz:
1 mA
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
4 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
4 V
Produkt-Art:
HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode, Infineon Technologies, BAT17-04 (Dual), schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,291*
Lager 102
857
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.