Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Halbleiterrelais AQJ419VJ 25 A Schaltspannung (max.): 264 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541136-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQJ419VJ
EAN/GTIN:
     4064161269535
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Panasonic Halbleiterrelais AQJ419VJ 25 A Schaltspannung (max.): 264 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais AQ-J

Eingebauter Varistor
Lautloses Schalten
Mit Flachsteckanschluss

Sehr kompaktes Einphasen-Halbleiterrelais (28x30x17mm) in Hockey-Puck-Form. Hohe Durchschlagfestigkeit zwischen Ein- und Ausgang (3000 V/AC). Montage mit Befestigungsschrauben auf Gehäuse, Kühlkörper oder Hutschiene. Nahezu unendliche Lebensdauer durch Halbleitertechnologie. Großer Temperaturbereich von -30°C bis +80°C.
Anwendungsgebiete: Öfen, Herde, Kaffeemaschinen, Kühlschränke, Verpackungsmaschinen, Abfüllmaschinen, Thermoform- und Kunststoffspritzmaschinen, Extrusionsanlagen, Heiz- und Kühltechnik, Spielautomaten, Aquarium- und Terrariumtechnik, Heizelemente, Motoren, Ventile, Pumpen, Antriebe, Leuchtelemente, usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm,Flachstecker 6.3 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Schaltspannung (max.): 264 V/AC · Schaltspannung (min.): 75 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 18 V/DC · Steuerspannung (min.): 10 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Steuerspannungs-Bereich:
10 - 18 V/DC
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm | Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
AQJ419VJ
Steuerspannung (max.):
18 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (max.):
264 V/AC
Schaltspannung (min.):
75 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, AQJ419VJ, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,50*
ab € 10,30*
€ 14,93*
1
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 21,25*
10
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 26,71*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 28,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.