Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-Bausatz Stecker, gerade Schwarz Kash Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545109-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     34Z015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
TAE-Bausatz Stecker, gerade Schwarz Kash Inhalt: 1 St.

TAE-Bausatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Stecker-Norm: TAE · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · TAE-Norm: F-Kodierung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
TAE
Marke:
Kash
Farbe:
schwarz
TAE-Norm:
F-Kodierung
Typ (Hersteller-Typ):
34Z015
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckerbausatz TAE, TAE Stecker, patchkabel, 02050004798647, Kash, 34Z015, Telefonstecker, Telefonsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,52*
Lager 102
27
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,53*
7 Tage
27
5
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 3,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.