Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti DUPLEX 2.4EX RC Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546894-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001229
EAN/GTIN:
     4250320239994
Suchbegriffe:
08595245911300
04250320239994
Jeti
80001229
Jeti DUPLEX 2.4EX RC Switch

Duplex 2.4EX RC Power Switch 10

Der RC Powerswitch ist ein drahtloser EIN/AUS-Schalter im Modell. Er wird wie ein normaler EIN/AUS-Schalter zwischen Akku und Empfänger geschaltet. Wartungsklappen, eine Öffnung der Kabinenhaube oder außenliegende EIN/AUS-Schalter am Modell gehören damit der Vergangenheit an.

Ausstattung:
Empfohlene Eingangsspannung: 3,3 - 24 V · Max. Schaltstrom (mit MPX-Stecksystem): 10 A.

Technische Daten:
Gewicht: 8 g · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm

Lieferumfang:
RC Power Switch · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Jeti
Herst.-Teilenr.:
80001229
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
RC Switch
Weitere Suchbegriffe: DUPLEX 2.4EX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 112,41*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 163,15*
€ 200,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.