Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti Central Box 400 Akkuweiche 6 - 14 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547003-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001607
EAN/GTIN:
     4250320247401
Suchbegriffe:
Jeti
80001607
Central Box 400
Jeti Central Box 400 Akkuweiche 6 - 14 V

Central Box 400 + 2x Rsat2 + RC Switch

Leuchtfarbe: Warm-Weiß
Sockel: GX53
Schutzart: IP20

Die CentralBox 400 stellt eine Kombination aus einer hochbelastbaren Akkuweiche mit einstellbarer Spannungsreduzierung, 24 programmierbaren und abgesicherten Servoanschlüssen und bis zu 4 Telemetrieanschlüssen dar. Es können die zwei beiliegenden Satelliten mit JETI EX-Bus oder PPM-Summensignal angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme (EIN/AUS ) erfolgt drahtlos über den RC Switch vom JETI Duplex DS/DC Sender (RC Switch inkl.).

Ausstattung:
Dauerstrom max. [A]: 30 · Akkuanschlüsse: 2 · Ausgänge mit geregelter Spannung: 2 · Spitzenstrom (300ms) [A]: 200 · Stromaufnahme im AUS-Zustand [uA]: 60 · Kanalsteckplätze: 24 mit 5V Impulsspannung · Empfängeranschlüsse (z.B. für RSAT2): 2x · Spannungsregelung für die Servoanschlüsse: 2x BEC mit einstellbarer Spannung von 5 bis 8,4V · Telemetrie: Eingangsspannung der Akkus, Stromaufnahme der RC-Anlage, entnommene Kapazität, Temperatur, Überstromauslösung · Externe Sensorenanschlüsse: für bis zu 4 Sensoren · Überstrom/Kurzschlußabsicherung für jeden Servosteckplatz · Unterstützte Protokolle: PPM, EXBUS, EX,.. · EIN/AUS Schalter: über den JETI RC Switch vom Sender aus · Anschlußmöglichkeit für weitere JETI Central Boxen, die geregelte Ausgangsspannung wird über MPX Anschlüsse ausgegeben (bis 15A pro Anschluß) · Mechanisch gesicherte Akkuanschlüsse (Sicherungsclips) · Vibrationsgeschützte Montagemöglichkeit · Voll-Alugehäuse für perfekte Wärmeabfuhr bei hoher Last und mechanische Stabilität.

Technische Daten:
Eingangsspannung (max.): 14 V · Eingangsspannung (min.): 6 V · Gewicht: 271 g · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Lieferumfang:
Central Box · 2x Rsat 2 Empfänger · RC Switch.

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 86 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Eingangsspannung (Bereich):
6 - 14 V
Marke:
Jeti
Eingangsspannung (max.):
14 V
Eingangsspannung (min.):
6 V
Gewicht:
271 g
Produkt-Art:
Akkuweiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 670,28*
€ 770,14*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.007,31*
€ 1.124,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,14*
€ 916,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,54*
€ 901,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,45*
€ 859,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,33*
€ 835,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,28*
€ 797,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.