Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Glanzkarton
>
Artikel
Sigel DP372 Motivpapier Marmor DIN A4 90 g/m² Beige 100 Blatt
Menge:
Satz
Produktinformationen:
DCI
Sigel
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1547973-BP
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DP372
EAN/GTIN:
4004360923043
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Sigel DP372 Motivpapier Marmor DIN A4 90 g/m² Beige 100 Blatt
SIGEL DP372 Marmor-Papier, beige, A4, 90 g/m², 100 Blatt
Mit stilvollem Design, individuell bedruckund beschriftbar.
Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
Made in Germany
Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.
Technische Daten:
Art des Motivs (Druck): Marmor · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker · Grammatur: 90 g/m² · Herstellerfarbe: Beige · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar,Feinpapier · beidseitig Druck/Motiv vorhanden: Ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt
Herstellerfarbe:
Beige
Marke:
Sigel
Grammatur:
90 g/m²
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
Ja
Farbe:
braun
Papier-Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar | Feinpapier
Papierformat:
DIN A4
Art des Motivs (Druck):
Marmor
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker
Produkt-Art:
Motivpapier
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Papiere & Blöcke
>
Papiere
Weitere Suchbegriffe:
Schreibpapier
,
Edelkarton
,
Glanzkarton
,
Marmoriertes Papier
,
Marmorkarton
,
Marmorpapier
,
Motiv-Papier
,
Motivpapier
,
Dokumentenpapier
,
Urkunden
,
Urkundenpapier
,
Zertifikatpapier
,
Zeugnisse
,
Motivpapier Weihnachten
,
Weihnachtsbriefpapier
,
Weihnachtsmotivpapier
,
marmoriertes papier 90g a4
,
motiv papier
,
sigel motiv-papier
,
04004360923043
,
Sigel
,
DP372
,
Design-Papier
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
40
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 12,26*
€ 17,36*
Lager 690
1 Tag
20
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 12,48*
€ 17,71*
Lager 1682
1 Tag
16
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 18,84*
Lager 3310
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 13,54*
€ 19,18*
Lager 102
1 Tag
15
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 27,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,63*
€ 32,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,41*
€ 32,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,79*
€ 31,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,67*
€ 29,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,33*
€ 27,76
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 23,19*
€ 27,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,14*
€ 23,97
pro Satz
1 Satz enthält 100 Blätter (ab € 0,2014* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, Marmor beige, C5 (162x229 mm), 90 g/m², 25 Umschläge
Sigel
DU203
ab € 9,64*
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, Marmor beige, DIN lang (110x220 mm), 90 g/m², 50 Umschläge
Sigel
DP074
ab € 10,85*
Zubehör
SIGEL TA160 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik
Sigel
TA160
ab € 12,02*
Zubehör
SIGEL TA210 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA210
ab € 5,89*
Zubehör
SIGEL TA211 Tischaufsteller, DIN A4 quer (297x210 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA211
ab € 7,54*
Zubehör
SIGEL TA220 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), senkrecht, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA220
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen