Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-525PGBK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y Kompatibel Ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549992-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1513,0050-126
EAN/GTIN:
     4016139191089
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Basetech Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-525PGBK,CLI-526C,CLI-526M,CLI-526Y Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb BTC81 1513,0050-126

Basetech Tintenpatronen Kombi-Pack - Ersatz für Canon - Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Ersatz für Original Canon-Tintenpatrone:
4er-Pack: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb
100% kompatible Tintenpatrone für Tintenstrahldrucker und -Multifunktionsgeräte
Vergleichbare Druckqualität zum Original
Maximaler Sparfaktor für Vieldrucker

So einfach kann Sparen sein. Die kompatiblen Basetech Tintenpatronen garantieren in Qualität, Handhabung und Druckergebnis eine vergleichbare Alternative zum Original - aber zu einem bedeutend günstigeren Preis.

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PGI-525PGBK,CLI-526C,CLI-526M,CLI-526Y · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,iP4850,iP4950,MG5150,MG5250,MG5350,MG6150,MG6250,MG8150,MX715,MX885,MX895,iX6550 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 4850,PIXMA iP 4950,PIXMA MG 5150,PIXMA MG 5250,PIXMA MG 5350,PIXMA MG 6150,PIXMA MG 6250,PIXMA MG 8150,PIXMA MX 715,PIXMA MX 885,PIXMA MX 895,PIXMA iX 6550 · Seiten-Reichweite: 325/530/450/450 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
Tintenpatrone Schwarz pigmentiert (19 ml),Tintenpatrone Cyan (9 ml),Tintenpatrone Magenta (9 ml),Tintenpatrone Gelb (9 ml).

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PGI-525|ツ|PGI 525|ツ|PGI-525BK|ツ|PGI-525PGBK|ツ|PGI 525 BK|ツ|PGI 525 PGBK|ツ|CLI-526|ツ|CLI 526|ツ|CLI-526C|ツ|CLI 526 C|ツ|CLI-526M|ツ|CLI 526 M|ツ|CLI-526Y|ツ|CLI 526 Y
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|iP4850|ツ|iP4950|ツ|MG5150|ツ|MG5250|ツ|MG5350|ツ|MG6150|ツ|MG6250|ツ|MG8150|ツ|MX715|ツ|MX885|ツ|MX895|ツ|iX6550
Passend für Drucker (Kurzform Print):
PIXMA iP4850|ツ| iP4950|ツ| MG5150|ツ| MG5250|ツ| MG5350|ツ| MG6150|ツ| MG6250|ツ| MG8150|ツ| MX715|ツ| MX885|ツ| MX895|ツ| iX6550 <b>(Mit Chip für volle Funktionalität!)</b>
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 4850|ツ| PIXMA iP 4950|ツ| PIXMA iX 6550|ツ| PIXMA MG 5150|ツ| PIXMA MG 5250|ツ| PIXMA MG 5350|ツ| PIXMA MG 6150|ツ| PIXMA MG 6250|ツ| PIXMA MG 8150|ツ| PIXMA MX 715|ツ| PIXMA MX 885|ツ| PIXMA MX 895
Marke:
Basetech
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PGI-525PGBK | CLI-526C | CLI-526M | CLI-526Y
Herst.-Teilenr.:
1513|ツ|0050-126
Seiten-Reichweite:
325/530/450/450 Seiten
Kurznummer:
BTC81
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 4850 | PIXMA iP 4950 | PIXMA MG 5150 | PIXMA MG 5250 | PIXMA MG 5350 | PIXMA MG 6150 | PIXMA MG 6250 | PIXMA MG 8150
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 20,94*
€ 3,50*
ab € 30,07*
€ 41,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.