Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Druckerpatrone ersetzt HP 932XL, 933XL, CN053AE, CN054AE, CN055AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550002-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1725,4005-126
EAN/GTIN:
     4016139191188
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Basetech Druckerpatrone ersetzt HP 932XL,933XL,CN053AE,CN054AE,CN055AE,CN056AE Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb BTH174 1725,4005-126

Basetech Tintenpatronen Kombi-Pack - Ersatz für HP - Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Ersatz für Original HP-Tintenpatrone:
4er-Pack: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb
100% kompatible Tintenpatrone für Tintenstrahldrucker und -Multifunktionsgeräte
Vergleichbare Druckqualität zum Original
Maximaler Sparfaktor für Vieldrucker

So einfach kann Sparen sein. Die kompatiblen Basetech Tintenpatronen garantieren in Qualität, Handhabung und Druckergebnis eine vergleichbare Alternative zum Original - aber zu einem bedeutend günstigeren Preis.

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 932XL,933XL,CN053AE,CN054AE,CN055AE,CN056AE · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Officejet 6100 ePrinter ,Officejet 6600 Premium,Officejet 6700 Premium e-All-in-One,Officejet 7110 Wide Format,Officejet 7610 All-in-One,Officejet 7612 e-All-in-One · Seiten-Reichweite: 1200 / 3x 1000 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
Tintenpatrone Schwarz (35 ml),Tintenpatrone Cyan (14 ml),Tintenpatrone Magenta (14 ml),Tintenpatrone Gelb (14 ml).

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Passend für die Modelle:
Officejet 6100 ePrinter |ツ| Officejet 6600 Premium|ツ| Officejet 6700 Premium e-All-in-One|ツ| Officejet 7110 Wide Format|ツ| Officejet 7610 All-in-One|ツ| Officejet 7612 e-All-in-One
Marke:
Basetech
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
932XL | 933XL | CN053AE | CN054AE | CN055AE | CN056AE
Herst.-Teilenr.:
1725|ツ|4005-126
Seiten-Reichweite:
1200 / 3x 1000 Seiten
Kurznummer:
BTH174
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
Officejet 6100 ePrinter | Officejet 6600 Premium | Officejet 6700 Premium e-All-in-One | Officejet 7110 Wide Format | Officejet 7610 All-in-One | Officejet 7612 e-All-in-One
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.