Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1550293-BP Herst.-Nr.: 7640144282943 EAN/GTIN: 7640144282943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LifeStraw Wasserfilter Kunststoff 7640144282943 Personal
LifeStraw Personal
Filtert bis zu 1000 Liter Wasser auf 0,2 Mikron Extraleicht: wiegt nur 57 Gramm Erfüllt die US EPA-Trinkwasserstandards
Lifestraw Personal ist ein preisgekrönter, einfach zu bedienender und ultraleichter Wasserfilter, damit können Sie sicher Wasser aus verunreinigten Wasserquellen trinken. Dies macht ihn perfekt für den Einsatz im Freien und in Notfallsituationen. Lifestraw ist heutzutage einer der modernsten und haltbarsten persönlichen Wasserfilter auf dem Markt. Der Filter in Strohhalmform. Klein, sicher und einfach in der Nutzung. Dieser Wasserfilter verwandelt mikrobiologisch verunreinigtes Wasser in sicheres, sauberes Trinkwasser. Ideal für Outdoor und Camping aber auch für Nutzer auf Reisen oder den Einsatz bei Naturkatastrophen. Für die Filterung werden Mikrohohlfasern verwendet. Sie reinigen ein Minimum von 1.000 Liter Wasser und entfernen dabei fast alle Bakterien (99,9999 Prozent) und einzellige Parasiten (99,9 Prozent), welche das Wasser verunreinigen. Der Filter reduziert auch die Trübung und entfernt alle Partikel größer als 0,2 Mikron. Das Gehäuse ist aus strapazierfähigem Kunststoff. Der Filter ist chemiefrei, und benötigt weder Strom, Batterien oder Ersatzteile. Er wird nur durch den leichten Sog des Nutzers betrieben. Jeder, der einen Strohhalm verwenden kann, kann den LifeStraw benutzen. Nach der Nutzung einfach Luft durch den Strohhalm blasen um ihn auszuspülen.
Ausstattung: Enthält kein BPA und keine Chemikalien · Kein Nachgeschmack: LifeStraw verwendet kein Jod oder jodhaltige Harzchemikalien · Braucht keinen Strom, keine Batterien und keine Ersatzteile.
Technische Daten: Gewicht: 57 g · Herstellerfarbe: Blau,Hellblau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (Ø x L) 25 mm x 225 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Hellblau | Produktabmessung, Ø: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 225 mm | Marke: | LifeStraw | Farbe: | blau | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 57 g | Produkt-Art: | Wasserfilter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 07640144282943, LifeStraw, 7640144282943, Personal, Outdoor Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,74* | € 27,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,23* | € 27,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 42,60* | € 55,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|