Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Collegeblock 8252C farbig sortiert DIN A4 kariert Anzahl der Blätter: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550307-BP
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8252C
EAN/GTIN:
     3329680825206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Clairefontaine Collegeblock 8252C farbig sortiert DIN A4 kariert Anzahl der Blätter: 80

Clairefontaine Collegeblock 8252C DIN A4 kariert 90 g/m²

Block mit 80 Blatt, Ringbuchlochung und perforierten Seiten.
Ausführung: kariert, 90 g/m², Format: DIN A4

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 80 · Ausführung der Bindung: Doppelspiralbindung · Ausführung der Lineatur: kariert · Ausführung der Lochung: 4fach Lochung · Ausführung des Papiertyps: holzfrei,chlorfrei gebleicht · Farbe des Einbandes: farbig sortiert · Grammatur: 90 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · PEFC: Ja · Papierformat: DIN A4 · Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Collegeblock · abgerundete Ecken vorhanden: Ja

Hinweis:
Achtung: Abbildung zeigt Variante mit blauem Deckblatt. Farbe kann variieren!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Clairefontaine
Anzahl der Blätter:
80
Grammatur:
90 g/m²
Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Doppelspiralbindung
Farbe des Einbandes:
farbig sortiert
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei | chlorfrei gebleicht
Papierformat:
DIN A4
PEFC:
Ja
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Format:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Collegeblock
Produkt-Art:
Collegeblock
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,32*
1 Tag
295
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,41*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,48*
9 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 4,57*
Lager 102
101
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Ähnlich
Clairefontaine
8256C
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.