Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Mandil 414 218 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 5 St. EN 149:2001 DIN 149:2001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550698-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     414 218
EAN/GTIN:
     4013207414118
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Ekastu Mandil 414 218 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 5 St. EN 149:2001 DIN 149:2001

Feinstaubmaske M@NDIL SL FFP3/V D

Ausstattung:
Atemschutzmaske M@NDIL SL FFP3/V D gemäß EN 149:2001+A1:2009 · Die innovative "Ansaugpassform" erübrigt einen Nasenbügel und steigert signifikant den Tragekomfort · Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikeln bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Farbcodierte Bänderung und Ventil für sofortige Identifizierung der jeweiligen Klasse · Stufenlos verstellbare Bänderung · Erfüllt die Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastungen (Dolomitstaubprüfung = D) · Atemwiderstände bis zu 65% niedriger als in der Norm gefordert · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR D & (EU) 2016/425 · Neuentwickeltes Cool Down+ Ventil verhindert effektiv den Hitzestau innerhalb der Atemschutzeinrichtung · Mit weiteren durchdachten easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften · Komfort und Sicherheit dank extrem niedriger Atemwiderstände.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 149:2001 · EN Norm: EN 149:2001 · Filter: FFP3 D · Gewicht: 16 g

Lieferumfang:
5 Atemschutzmasken.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
Ekastu
Filter:
FFP3 D
Gewicht:
16 g
DIN-Norm:
DIN 149:2001
EN Norm:
EN 149:2001
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,92*
€ 34,68*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 25,59*
€ 34,70*
Lager 102
114
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 36,48*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,09*
€ 68,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,48*
€ 43,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,89*
€ 42,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
1 Packung enthält 5 Pakete (ab € 5,474* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.