Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABUS FUBE35001A Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1551247-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBE35001A
EAN/GTIN:
     4003318774430
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ABUS ABUS FUBE35001A Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Fernbedienung

Erweiterung der Smartvest zur Bedienung ohne mobile Endgeräte
Bedienung unmittelbar auf Knopfdruck ohne PIN-Code (Replay-geschützt)
Tasten zum Aktivieren und Deaktivieren der Smartvest

Die Smartvest Funk-Fernbedienung bietet neben Smartphone und Tablet eine weitere schlanke und bequeme Bedienoption – unmittelbar per Knopfdruck und ganz ohne PIN-Code. Mit ihr lässt sich die Smartvest Aktivieren und Deaktivieren oder im Ernstfall ein Überfallalarm per Knopfdruck auslösen. Außerdem können die Tasten über die App so konfiguriert werden, dass bei Knopfdruck bestimmte Kameras oder die Sirene mit aktiviert werden. Damit bietet die Smartvest Funk-Fernbedienung elementare Bedienoptionen im kleinen und handlichen Format bei einfacher und intuitiver Bedienung.

Ein integrierter Sicherheitsmechanismus schützt die Smartvest Funk-Fernbedienung vor sogenannten Replayangriffen. Alle Schalt-Befehle zur Smartvest Zentrale sind individualisiert und damit durch unbefugte Dritte nicht reproduzierbar.

Ausstattung:
Auslösen eines Überfallalarms per Knopfdruck · Individuelle Konfiguration der Tasten, um weitere Komponenten (Kameras, Sirenen etc.) automatisch mit zu aktivieren · Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie · Klein, handlich, einfach zu bedienen · Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Fernbedienung · App-fähig: Ja · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterietyp: 1 x CR2032 · Replay-Schutz: Ja · Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C

Lieferumfang:
Funk-Fernbedienung · Batterie · Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 60 x 14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
ABUS
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Fernbedienung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 22,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 22,75*
€ 4,90*
ab € 16,98*
€ 24,43*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 25,93*
€ 4,00*
ab € 18,16*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.