Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Love White Einwegkamera 7 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1551342-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1551342
EAN/GTIN:
     4009177760959
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera weiß
einwegkamera
Love White Einwegkamera 7 St. mit eingebautem Blitz

Topshot Love Red Hearts Einwegkamera

Für 27 Farbfotos
ISO 400
Perfektes Geschenk z.B. zur Hochzeit
7er Set

Die perfekte Kamera für Ihre Hochzeitsfeier. Einfach auf jedem Tisch aufstellen und Momente mit und von Ihren Gästen festhalten lassen. Oder auch für diverese andere Feierlichkeiten.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz

Weitere Informationen:
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 1551342, Love White, Hochzeitskamera, Einmal-Kamera, Fotoapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 130,88*
Frei Haus
ab € 90,54*
€ 130,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,88*
€ 155,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,05*
€ 154,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,05*
€ 136,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,80*
€ 134,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,51*
€ 120,80
pro Packung
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 14,50143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.