Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 94491/06 Typhoon Deckenleuchte LED E27 30 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1552888-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94491/06
EAN/GTIN:
     4004353265884
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 94491/06 Typhoon Deckenleuchte LED E27 30 W Schwarz

Deckenleuchte Typhoon

1-flammig
Dimmbar mit geeignetem Dimmer

Mit INDUSTRIAL zum Fabric-Chic. Merkmale: Used-Look für einen zwanglosen Auftritt mit großer Wirkung, Designs erlauben kontrastreiche Inszenierungen für ein ausgefallenes Ambiente, grobe Optik ist perfekt für den extravaganten Einrichtungsstil

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Wandmontage möglich · Leistung: 30 W · Leistung je Leuchtmittel: 30 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Ø: 29 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Industriell,Landhaus/Rustikal/Antik

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 29 cm x 10 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 cm
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 30 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Wandmontage möglich
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Industriell | Landhaus/Rustikal/Antik
Leistung je Leuchtmittel:
30 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
30 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, deckenanbauleuchte, 04004353265884, Brilliant, 94491/06, Typhoon, Deckenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 50,91*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 58,32*
€ 77,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.