Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Solar 360° Vogelvertreiber Funktionsart Multifrequenz, LED-Licht Wirkungsbereich 150 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1552956-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     70600
EAN/GTIN:
     4260277268299
Suchbegriffe:
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
Taubenabwehr
Gardigo Solar 360° Vogelvertreiber Funktionsart Multifrequenz,LED-Licht Wirkungsbereich 150 m² 1 St.

Solar-Vogelabwehr 360°

Integrierter Magnethalter und ausklappbarer Aufhängehaken
Intervall-Frequenz 24 bis 65 kHz und Lichtsignal
Lichtsignal zur visuellen Vertreibung

Praktischer Solar-Vogelvertreiber der Vögel, Tauben, Möwen usw. von Obstbäumen, Weinbergen oder auch von Gefahrenstellen wie z.B. Windkraftanlagen fern hält.
Mit den integrierten Magnethalter und den ausklappbaren Aufhängehaken ist eine vielzahl an Montagemöglichkeiten gegeben.

Ausstattung:
Lichtsignal zur visuellen Vertreibung · Integrierter Magnethalter und ausklappbarer Aufhängehaken · Intervall-Frequenz 24 bis 65 kHz · Laden über USB oder Solarzelle · Automatische Steuerung über Photosensor bei Dunkelheit · 2 Schalterstellungen · Für den Menschen nicht hörbar · 3 Piezo-Lautsprecher · Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Vogel,Taube · Betriebstemperaturbereich: -20 - +50 °C · Frequenz (Details): 24 65 kHz · Funktionsart: Multifrequenz,LED-Licht · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Geräusch-Entwicklung (Details): 75 dB · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Stromversorgung: 5 V über USB,Solarzelle · Weitere technische Daten: Schutzart IP43 · Wirkungsbereich: 150 m²

Lieferumfang:
Vogelvertreiber · Akkus · Anleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 110 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Vogel | Taube
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Multifrequenz | LED-Licht
Material:
Kunststoff
Akku-Kapazität:
850 mAh
Geräusch-Entwicklung (Details):
75 dB
Wirkungsbereich:
150 m²
Frequenz (Details):
24 65 kHz
Betriebstemperaturbereich:
-20 - +50 °C
Stromversorgung:
5 V über USB | Solarzelle
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Vogelvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Taubenschutz, taubenabwehr gardigo, fernhaltemittel, 04260277264680, 04260277263317, 04260277268299, Gardigo, 70600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,53*
€ 40,35*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 40,37*
7 Tage
81
€ 6,99*
ab € 54,75*
€ 73,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.