Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 11952971 Befestigungssockel schraubbar, selbstklebend 11952971 4fach einfädeln Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553249-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     11952971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
WKK 11952971 Befestigungssockel schraubbar,selbstklebend 11952971 4fach einfädeln Natur 1 St.

Befestigungssockel mit Kleber

Natur
Befestigungssockel
schraubbar,selbstklebend


Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar,selbstklebend · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite (max.) (Details): 5.30 mm · Kabelhalter-Besonderheiten: 4fach einfädeln · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 5.70 mm · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.70 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
5.70 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
WKK
Halogenfrei:
Nein
Kabelhalter-Besonderheiten:
4fach einfädeln
Farbe:
braun
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
schraubbar | selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
5170
Typ (Hersteller-Typ):
11952971
Montage-Ø (max.):
5.70 mm
Kabelbinder-Breite (max.) (Details):
5.30 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 102
1185
5
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.