Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kantenclip steckbar ART005912 Bündel-Ø (Fest)=4.50 mm hitzestabilisiert, Kabelbündelung seitlich zur Mont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553273-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     ART005912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kantenclip

Schwarz
Kantenclip
steckbar


Technische Daten:
Befestigungsart: steckbar · Bündel-Ø (Fest): 4.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: ART005912 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabelhalter-Besonderheiten: hitzestabilisiert,Kabelbündelung seitlich zur Montage · Material: Polyamid 6.6 · Produkt-Art: Kantenclip · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ART005912 · Weitere technische Daten: Blechstärke 0.70 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
WKK
Halogenfrei:
Nein
Kabelhalter-Besonderheiten:
hitzestabilisiert | Kabelbündelung seitlich zur Montage
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
steckbar
Herst.-Teilenr.:
ART005912
Typ (Hersteller-Typ):
ART005912
Bündel-Ø (Fest):
4.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kantenclip
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004814880, WKK, ART005912, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,80*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,82*
7 Tage
79
5
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.