Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang H-5(4X)-F 32/8 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 32 mm 8 mm Schrumpfrate:4:1 1.22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553351-BP
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     H-5(4X)-F 32/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Hongshang H-5(4X)-F 32/8 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 32 mm 8 mm Schrumpfrate:4:1 1.22 m

Doppelwandiger Schrumpfschlauch H-5(4X)

1.22 m
Schrumpfrate: 4:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 32 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 8 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 32 mm · Schrumpfrate: 4:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: doppelwandig,flammwidrig,UV-Beständig · Schrumpftemperatur (max.): +110 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 2.40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.22 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hongshang
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
doppelwandig | flammwidrig | UV-Beständig
Schrumpfrate:
4:1
Herst.-Teilenr.:
H-5(4x)-F52-13mm
Typ (Hersteller-Typ):
H-5(4X)-F 32/8
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
8 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
32 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+110 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
2.40 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, H-5(4X)-F 32/8, Schrumpfband, deray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.