| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1553424-BP Herst.-Nr.: 21-010-010 EAN/GTIN: 4041909117136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oracover 21-010-010 Bügelfolie (L x B) 10 m x 60 cm Weiß
ORACOVER 60 cm x 10 m weiß
Die Polyester-Bügelfolie Oracover ist einfach zu verarbeiten, klebt dauerhaft und bildet bei Sonneneinstrahlung keine Blasen. Das polymerisierte Mehrschichtsystem erlaubt Ihnen ein Ablösen und erneutes Aufbringen der Folie, ohne dass dabei die Farbschicht zerstört wird. Die Folie bringen Sie mittels Bügeleisen oder Folienfön auf und können sie bei Bedarf leicht lackieren.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 60 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 60 cm | Marke: | Oracover | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Bügelfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |