Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1553648 Gasbrenner 1300 °C 70 min inkl. Piezozünder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553648-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     94020c9
EAN/GTIN:
     4016139192383
Suchbegriffe:
Creme-Brulee-Brenner
Crème-Brûlée-Brenner
Flambier-Brenner
Flambierbrenner
TOOLCRAFT 1553648 Gasbrenner 1300 °C 70 min inkl. Piezozünder 1 St.

Gasbrenner Pocket Torch

Piezo-Zündung
Bis zu 1300 °C
Wiederbefüllbar

Ideal für Hobby, Modellbau, Werkstatt, Laborarbeiten, Outdoor, feine Lötarbeiten, Flambieren, Karamellisieren und Arbeiten an Kunststoffen.

Ausstattung:
Piezozündung
Kompakte Bauform (Passt in jede Hosentasche)
Wiederbefüllbar
Durchsichtiger Kunststofftank ermöglicht einfache Füllstandskontrolle
Einstellbare Flammendüse

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 70 min · Gas-Inhalt: 13 ml · Gewicht: 70 g · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Piezozünder · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Temperatur (max.): 1300 °C

Lieferumfang:
1 x Gasbrenner,1 x Bedienungsanleitung,Achtung: Lieferung erfolgt ohne Gas

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 30 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Piezozünder
Betriebsdauer (max.):
70 min
Gas-Inhalt:
13 ml
Temperatur (max.):
1300 °C
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: Flambierer, Karamellisierer, Gasbrenner, Horizontalbrenner, Universalbrenner, gasbrenner toolcraft, gasbrenner, TOOLCRAFT, 94020c9, 1553648, Feuerzeug, Sturmfeuerzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
390
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 15,63*
€ 22,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.