Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandrohr (Ø x L) 10 cm x 100 cm DIN A0+ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554030-BP
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     1554030
EAN/GTIN:
     4033657001225
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandrohr (Ø x L) 10 cm x 100 cm DIN A0+

Maße: 10 x 100 cm (Ø x L)
Verwendung für Papierformat: DIN A0+
Werkstoff: Karton
Farbe: braun

Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw.

Ausstattung:
Versandrohr

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Produkt-Art: Versandrohr · Produktabmessung, Länge: 100 cm · Produktabmessung, Ø: 10 cm · Verwendung für Papierformat: DIN A0+

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Ø:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
100 cm
Marke:
Colompac
Farbe:
braun
Verwendung für Papierformat:
DIN A0+
Produkt-Art:
Versandrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
513
1
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,26*
1
€ 7,95*
ab € 2,66*
€ 4,32*
8 Tage
119
1
€ 5,87*
ab € 3,10*
€ 4,88*
5
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 6,39*
Lager 102
103
1
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,73*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.