Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Durchgangsmelder DGF-300 Weiß mit Bewegungsmelder 41058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554487-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41058
EAN/GTIN:
     4250109133000
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
m-e modern-electronics Durchgangsmelder DGF-300 Weiß mit Bewegungsmelder 41058

DGF-300 Funk-Durchgangsmelder

Ideal zur Überwachung von Räumen, Eingängen oder Terrassen
Optionaler Batteriebetrieb möglich
Erweiterbar auf bis zu 8 Sender und Empfänger

Infrarot-Bewegungsmelder – mit Sender und Empfänger, einsetzbar als Wand- oder Standgerät.
Der Funk-Durchgangsmelder meldet Ihnen Personen, die in den Überwachungsbereich des Bewegungsmelders eintreten, z. B. beim Zutritt in den Verkaufsraum eines Geschäfts. Er schützt vor unerkanntem Zutritt in Haus und Garage und eigenet sich dank möglichem Batteriebetrieb auch als Mini-Alarmanlage beim Camping, in Gartenlauben oder Schuppen.
Erfassungsbereich 140° rundum oder gezielte Überwachung mit 3 verschiedenen Erfassungsbegrenzern.

Ausstattung:
Ohne Installation - sofort betriebsbereit · Individuell codierbar zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in Ihrer Nachbarschaft · Stromversorgung: Wahlweise mit beigefügtem Steckernetzteil oder mit 4 x 1,5V AA Batterien (nicht beigefügt) · Bewegungsmelder für Innnen- und überdachten Außenbereich · 8 Klingeltöne auswählbar · Bewegungsmelder-Ansprechverzögerung einstellbar 1, 10 oder 20 Sek. · Klingelton-Lautstärke in 2 Stufen einstellbar · Optische und akustische Meldung.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abmessungen Empfänger: 150 x 115 x 28 mm · Abmessungen Sender: 150 x 115 x 28 mm · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Erfassungsweite: 8 m · Erfassungswinkel: 140 ° · Funkfrequenz: 434 MHz · Gewicht: 480 g · Herstellerfarbe: Weiß · Klein-Alarmanlagen-Besonderheiten: mit Bewegungsmelder · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Durchgangsmelder · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): 100 mA · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterietyp: 4 x AA Mignon-Batterie, 1.5V (je Gerät)

Lieferumfang:
Sender · Empfänger · 2 x Netzteil · 3 x Erfassungsbegrenzer · 2 x Standfuß · Anleitung

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Display:
Nein
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Mini-Alarmanlagen-Komponente:
Durchgangsmelder
Klein-Alarmanlagen-Besonderheiten:
mit Bewegungsmelder
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | batteriebetrieben
Funkfrequenz:
434 MHz
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsspannung:
230 V
Abmessungen Empfänger:
150 x 115 x 28 mm
Abmessungen Sender:
150 x 115 x 28 mm
Erfassungsweite:
8 m
Erfassungswinkel:
140 °
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
100 mA
Frequenz (Details):
434 MHz
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Mini-Alarmanlage
Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 41058, DGF-300, Funk-Durchgangsmelder-Set DGF-300 mit Infrarot-Bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,75*
€ 73,99*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 74,01*
€ 3,50*
ab € 60,72*
€ 79,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.