| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1555265-BP Herst.-Nr.: PoKeys 57 CNC Cable EAN/GTIN: 4016139193151 |
| |
|
| | |
| Joy-it PoKeys 57 CNC Cable Kabelsatz
Kabelsatz für Pokeys 57 CNC
Kabelsatz für Pokeys 57 CNC
Lieferumfang: 8x 10 Pin IDC-Connector auf 10 Pin IDC-Connector, 20cm,1x 20 Pin IDC-Connector auf 20 poliges Kabel, 40cm,1x 16 Pin IDC-Connector auf 16 poliges Kabel, 40cm,1x IDC auf 26 Pin SubD (LPT-Anschluss), 30cm,10x poExtension Connectors (lose zum selber verbinden),1x eStop Connector (lose zum selber verbinden),1x 10 poliges Flachbandkabel, 60cm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Joy-it | Passend für (Entwicklungskits): | Arduino | Banana Pi | Raspberry Pi | Herst.-Teilenr.: | PoKeys 57 CNC Cable | Typ (Hersteller-Typ): | PoKeys 57 CNC Cable | Produkt-Art: | Kabelsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139193151, Joy-it, PoKeys 57 CNC Cable |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,31* | € 43,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,01* | € 43,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,55* | € 61,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,67* | € 94,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|