Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM258D Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155569-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM258D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.6 V/µs · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 20 nA · Eingangsspannung (Offset): 1 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Stromausgang/Kanal: 60 mA · Typ (Hersteller-Typ): LM258D · Versorgungsspannung doppelt max.: +15 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.5 V,+1.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +30 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3 V · Versorgungsstrom: 1 mA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1.1 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
LM258D
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
20 nA
Stromausgang/Kanal:
60 mA
Versorgungsstrom:
1 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1.1 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
0.6 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+15 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 V | +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+30 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+3 V
Eingangsspannung (Offset):
1 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, LM258D, 426-285, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
100
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 102
100
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.