Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Master Midi-Servo DS3012 MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556174-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C5638
EAN/GTIN:
     4056534002719
Suchbegriffe:
Servo
servo
Master Midi-Servo DS3012 MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)

Digital-Servo DS3012 MG

Hoher Wirkungsgrad, niedriger Stromverbrauch
Hohe Stellgenauigkeit und leistungsstark

Hochwertiges MASTER Digital-Servo der 3-Kg Klasse mit Metallgetriebe und Kugellager. Durch ein Top Preis/Leistungsverhältnis katapultiert sich dieses Servo an die Spitze in seiner Preisklasse.
Ideal für: Flugzeuge / Helicopter / Auto / Boot

Ausstattung:
Hochwertiges Markenservo
6-fach verschraubtes Gehäuse
Servo-Mittelteil Alu

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Getriebe-Material: Metall · Gewicht: 17 g · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Servo-Technologie: Digital-Servo · Spannungslage: Low Voltage · Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba) · Stell-Moment (4,8 V): 27.5 Ncm · Stell-Zeit (4,8 V): 0.09 s (45°)

Lieferumfang:
Servo,Servohebel,Steuerscheiben,Montagematerial,Anleitung

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 12 x 32 mm
Stecksystem:
Uni (Graupner / JR / Futaba)
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Master
Spannungslage:
Low Voltage
Herst.-Teilenr.:
C5638
Stell-Moment (4,8 V):
27.5 Ncm
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Getriebe-Material:
Metall
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Servo-Technologie:
Digital-Servo
Stell-Zeit (4,8 V):
0.09 s (45°)
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Midi-Servo
Weitere Suchbegriffe: Master, C5638, DS3012 MG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 21,18*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 21,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.