Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1557718-BP Herst.-Nr.: 63856 EAN/GTIN: 4006501638564 |
| |
|
| | |
| Soehnle Safe 100 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß
Style Sense Safe 100
Angenehm warme Trittfläche aus hochwertigem Kunststoff mit geringer Rutschgefahr Große LCD-Anzeige für sehr gute Lesbarkeit des Gewichts (Ziffernhöhe 3,5 cm) Extraflaches Design für besonders sicheren Stand auf der Waage
Damit Sie keine kalten Füße bekommen! Mit ihrer extraflachen Trittfläche aus hochwertigem Kunststoff sorgt die digitale Personenwaage Style Sense Safe 100 nicht nur für ein angenehm warmes Fußgefühl, sondern verringert auch die Rutschgefahr. Dabei kann das persönliche Gewicht auf der großen, sehr gut lesbaren LCD-Anzeige bequem in präzisen 100-g-Schritten bis maximal 180 kg abgelesen werden. Ebenso komfortabel ist die praktische Ein- und Ausschaltfunktion: Direkt beim Betreten schaltet sich die Waage ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. Damit ist sie energiesparend und garantiert eine lange Nutzung der mitgelieferten Batterien. Und auch an die Kleinsten wurde gedacht: Das Batteriefach ist fest verschraubbar und somit besonders kindersicher. Mit ihrem eleganten, in edlem Weiß gehaltenen Design macht diese Waage immer eine gute Figur im Badezimmer.
Ausstattung: Angenehm warme Trittfläche aus hochwertigem Kunststoff mit geringer Rutschgefahr Große LCD-Anzeige für sehr gute Lesbarkeit des Gewichts (Ziffernhöhe 3,5 cm) Extraflaches Design für besonders sicheren Stand auf der Waage Große Trittfläche für komfortables Wiegen Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 180 kg (100-g-genau) Komfortables, automatisches Einschalten der Waage direkt beim Betreten Sehr energiesparend durch automatische Abschaltfunktion Standsicher durch rutschhemmende Füße Sofort startklar dank mitgelieferter Batterien Besonders lange Batterielebensdauer von mehr als zwei Jahren bei zweimal täglicher Nutzung Kindersicheres, verschraubbares Batteriefach Gewichtseinheiten einfach umschaltbar zwischen kg, lb und st
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Kunststoff · Maßeinheit: kg,lb,st · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: Personenwaage (inkl. Batterie),Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Soehnle | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | weiß | Material (Trittfläche): | Kunststoff | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 180 kg | Stromversorgung (Details): | 1x CR2430 | Wägebereich (max.): | 180 kg | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personenwaage, 04006501638564, Soehnle, 63856, Safe 100, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,32* | € 25,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,01* | € 31,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,31* | € 31,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,31* | € 37,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,34* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|