Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L20SC40L Meldeleuchte Gelb 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1558399-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
BACO L20SC40L Meldeleuchte Gelb 24 V 1 St.

Kompaktmeldeleuchte gelb 24V

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 24 V · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Länge: 48.5 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: IEC 60947-5-1, CE, CCC, UL, BV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29.9 mm x 48.5 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Länge:
48.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
L20SC40L
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 03245062246042, 02050005000695, BACO, 224604, L20SC40L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 9,80*
Lager 102
122
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,90*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 8,52*
€ 21,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.