Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex 606 000 005 Sensorhalter ASU-0001-080 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155871-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     606 000 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorhalter
Contrinex 606 000 005 Sensorhalter ASU-0001-080 1 St.

Sensorhalter

Für zylindrische Sensoren. Einfache Montage, reduzierter Arbeitsaufwand und reduzierte Stillstandzeiten stellen erhebliche Vorteile dar. Die Position des Halters bleibt bei Sensorwechsel erhalten. Nur Klemmschraube lösen, Sensor wechseln, Klemmschraube festziehen - fertig!

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Sensor

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Contrinex
Typ (Hersteller-Typ):
ASU-0001-080
Material (Details):
PA 6 Schwarz
Typ:
ASU-0001-080
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensorhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000033919, Contrinex, 606 000 005, ASU-0001-080, sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 9,17*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,05*
8 Tage
34
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 28,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.