Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Geschwindigkeitssensor (Optisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559003-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020031
EAN/GTIN:
     4250650930684
Suchbegriffe:
04250650930684
Absima
2020031
Telemetriedaten
Absima Geschwindigkeitssensor (Optisch)

Geschwindigkeitssensor (Optisch) für CR4T Ultimate

Ausstattung:
Passend für: CR4T Ulitmate Fernsteuerung · Optischer Drehzahlmesser für rotierende Bauteile · Betriebsspannung: 4 - 6.5 V.

Technische Daten:
Gewicht: 5 g · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Geschwindigkeitssensor.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
2020031
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Geschwindigkeitssensor (Optisch)
Weitere Suchbegriffe: Telemetrie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 21,51*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 23,99*
€ 33,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.