Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559007-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020032
EAN/GTIN:
     4250650930691
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Absima Temperatursensor

Temperatursensor für CR4T Ultimate

Ausstattung:
Passend für CR4T Ultimate · Messbereich 0 - 100° C · Betriebsspannung 4.0 V - 6.5 V.

Technische Daten:
Gewicht: 9 g · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Temperatursensor.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
2020032
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2020032, Telemetriedaten, Telemetrie, Modellbau-Telemetrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.