Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann SimpLED 78972 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 12 V 5 m Warmweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559131-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78972
EAN/GTIN:
     4000870789728
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Paulmann SimpLED 78972 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 12 V 5 m Warmweiß

LED-Streifen-Komplettset SimpLED

Warm-Weiße LEDs
Kürzbar
Selbstklebend

Den SimpLED-Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden, aufkleben und in die Steckdose stecken: so einfach setzen Sie stimmungsvolle Lichtakzente an Möbeln oder in Profilen. Das flexible Material passt sich an verschiedenste Untergründe an. Schutz vor Staub und Spritzwasser bietet die Beschichtung, sodass der Einsatz an Spüle und Waschbecken problemlos möglich ist.

Ausstattung:
Betriebsfertig · Beschichtung schützt vor Staub und Spritzwasser · Flexibel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Betriebsspannung: 12 V · Einsatzbereich: Innen · Farbtemperatur max.: 3000 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Streifen-Besonderheiten: selbstklebend,flexibel,kürzbar,vergossen · Leistung: 17 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtstrom Gesamt: 1500 lm · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 5 m · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Serie (LED-Lichbänder): SimpLED

Lieferumfang:
LED-Streifen-Komplettset · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht mit YourLED- und MaxLED-Strips kombinierbar und nciht erweiterbar.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
5 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Warmweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit Stecker
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
selbstklebend | flexibel | kürzbar | vergossen
Material:
Metall | Kunststoff
Serie (LED-Lichbänder):
SimpLED
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbtemperatur max.:
3000 K
Lichtstrom Gesamt:
1500 lm
Betriebsspannung:
12 V
Einsatzbereich:
Innen
Leistung:
17 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Streifen-Komplettset
Weitere Suchbegriffe: Steckertrafo, Steckertransformator, paulmann led streifen, steckertrafo, led streifen 5m, Paulmann, 78972, SimpLED, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,22*
€ 21,22*
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 23,02*
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 23,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,23*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.