Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig PNP DW-AS-613-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155948-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 820 018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig PNP DW-AS-613-M12

Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 4 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-613-M12
Schaltabstand (max.):
4 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AS-613-M12
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 02050000034671, Contrinex, 320 820 018, DW-AS-613-M12, induktiver näherungssensor-schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,52*
€ 43,82*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 43,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,74*
€ 43,95*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 57,82*
€ 75,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,03*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,36*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,54*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,34*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355-1
ab € 8,68*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.