Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDO-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560520-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151039A0
EAN/GTIN:
     4047976510399
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDO-I

Homematic IP Fenster- und Türkontakt für verdeckten Einbau

Verdeckte Montage im Tür-/Fensterrahmen
Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster
Eingebauter Sabotagekontakt

Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt für den verdeckten Einbau überwacht unauffällig Türen und Fenster innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der 15 mm flache Sensor wird mit wenigen Handgriffen auf die Innenseite des Rahmens geklebt, wo er mithilfe einer Lichtschranke zuverlässig den jeweiligen Zustand des Fensters erkennt. Einmal montiert ermöglicht der Fenster- und Türkontakt die automatische Absenkung der Raumtemperatur beim Lüften oder auch das Auslösen der Homematic IP Sirene bei unerlaubtem Zutritt durch Dritte. Ein eingebauter Sabotagekontakt erkennt zuverlässig eine ungewünschte Manipulation oder Demontage des Sensors. Die Homematic IP App zeigt darüber hinaus jederzeit den jeweiligen Status an. Zwei Micro-Batterien versorgen den Sensor für bis zu fünf Jahre mit Energie.

Ausstattung:
Erkennt zuverlässig geöffnete bzw. geschlossene Fenster und Türen über eine integrierte Infrarot-Lichtschranke · Einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen · Bei geschlossenem Fenster bzw. geschlossener Tür ist das Gerät nicht sichtbar und somit besonders unauffällig · Während des Lüftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat automatisch abgesenkt · Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Homematic IP Sirene Alarm ausgelöst werden, sobald ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet wird · Geöffnete Fenster und Türen werden direkt in der Homematic IP App angezeigt – so ist auch von unterwegs der aktuelle Status jederzeit einsehbar · Der eingebaute Sabotagekontakt informiert über die App bei Manipulation des Fenster- und Türkontakts · Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 / CCU3 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 167 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 230 m · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 2 x 1.5 V AAA

Lieferumfang:
Verdeckter Fenster und Türkontakt · Doppelseitiger Klebekontakt · Reflektoraufkleber · Batterie · Anleitung.

Hinweis:
Für die Montage ist ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Rahmen und Flügel erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 167 x 13 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
167 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Einbau
Reichweite max. (im Freifeld):
230 m
Betriebsspannung:
3 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Tür-|ツ| Fensterkontakt
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, 04047976510399, Homematic IP, 151039A0, HmIP-SWDO-I, Hausautomation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,08*
€ 57,76*
€ 5,00*
ab € 43,97*
€ 57,88*
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 59,55*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 45,73*
€ 59,89*
Lager 102
359
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.