Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403551 F-Buchse für Einbau, vergoldet Anschlüsse: F-Buchse 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561176-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403551
EAN/GTIN:
     4011376731890
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
f-buchse
BKL Electronic 0403551 F-Buchse für Einbau,vergoldet Anschlüsse: F-Buchse 5 St.

F-Einbaubuchse, vergoldet

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Buchse · Gehäuse-Material: Messing vergoldet · Herstellerfarbe: Gold · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: für Einbau,vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Weitere technische Daten: Gewindelänge 11 mm

Lieferumfang:
5x F-Einbaubuchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Buchse
Kabel-Besonderheiten:
für Einbau | vergoldet
Farbe:
gold
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0403551, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,05*
Lager 102
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,06*
6 Tage
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 11,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.