Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403536 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker, F-Buchse, F-Stecker Kabel-Durchmesser:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561189-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
F-Stecker Verbinder
F-Verbinder Kupplung
BKL Electronic 0403536 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Stecker Kabel-Durchmesser: 7.50 mm 1 Set

F-Verbindungs-Set

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Stecker · Ausführung (allgemein): wasserdicht · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Industrieware: Nein · Kabel-Durchmesser: 7.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Doppelkupplung

Lieferumfang:
2x F-Stecker,1x F-Doppelkupplung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker | F-Buchse
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
wasserdicht
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Doppelkupplung
Kabel-Durchmesser:
7.50 mm
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Verbinder-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: f-kupplung verbinder, BKL Electronic, 0403536, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,95*
Lager 102
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,97*
7 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,69* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.